• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie sabre 150X8 mm torche nitrus HM

Réf.: 48005261
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005261
EAN / GTIN 045242569694
Réf. fabricant 48005261
Article hors catalogue L01490 30

Description

Description:

  • Les lames TORCH ™ avec la denture NITRUS CARBIDE ™ sont la nouvelle génération de technologie carbure
  • Ce mélange spécial de carbure NITRUS est conçu pour couper 3 fois plus longtemps que les lames à dents en carbure standard existantes
  • Construites avec une conception 7 Tpi et un mélange de carbure unique pour des démarrages rapides et des coupes propres, permet l'éjection facile de la matière, les lames TORCH ™ NITRUS CARBIDE ™ sont conçues pour durer plus longtemps et couper le plus rapidement dans les tuyaux en fonte / SML et autres métaux épais
  • Corps de lame robuste épais de 1,27 mm pour des coupes droites précises
  • Hauteur de lame de 25 mm pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations
  • De Meilleures performances dans tous les métaux épais et tuyaux en fonte

Caractéristique(s):

  • Longueur [mm] : 150
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 5 - 13
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : TCT TORCH NITRUS 150 x 7 - 1pc
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 13