Lame de scie sabre 150X8 mm torche HM équipée

Réf.: 48005201
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005201
EAN / GTIN 045242521036
Réf. fabricant 48005201
Article hors catalogue L01490 37

Description

Description:

  • Dents à pointe HM pour une plus longue durée de vie dans les métaux plus épais
  • Durée de vie jusqu'à 50 fois supérieure à celle des lames de scie bi-métal standard
  • Lame de 1,27 mm d'épaisseur pour des coupes droites précises
  • Lame de 25 mm de hauteur pour une plus grande stabilité et une réduction des vibrations
  • Idéal pour la coupe de tuyaux en fonte ou tout travail de démolition métallique à paroi épaisse

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 5 - 13
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : TCT TORCH 150 x 7 - 1pc
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 13

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop