• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie sabre 150/1,0 mm (5 pièces) métal

Réf.: 48005186
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005186
EAN / GTIN 045242082872
Réf. fabricant 48005186
Article hors catalogue L01490 13

Description

Description:

  • Denture améliorée pour une meilleure vitesse et une durée de vie doublée
  • Qualité Bi-Métal denture avec 8% de Cobalt, le summum en termes de performance et de durée de vie
  • Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible
  • Corps de lame de 0,90 mm d’épaisseur optimisé pour un maximum de vitesse et de flexibilité

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 0.5 - 3
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante du produit : SM 150 x 24 Tpi - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans tôle d'acier, 400 N/mm²) : 3