• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie sabre 300/3,2-2,1 mm (5 pièces) universal

Réf.: 48005094
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005094
EAN / GTIN 045242082780
Réf. fabricant 48005094

Description

Description:

  • Dents Matrix II HSS avec 8% de cobalt
  • Version bimétallique pour des coupes rapides et une longue durée de vie
  • Domaine d'utilisation universel

Caractéristique(s):

  • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 3 - 10
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 3 - 10
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : 300 x 8 / 12 Tpi - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10
  • Profondeur de coupe : 10

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier