• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Démontage de la lame de scie alternative 300/5 mm (5 pièces)

Réf.: 48005037
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005037
EAN / GTIN 045242082711
Réf. fabricant 48005037
Article hors catalogue L01490 47

Description

Description:

  • FANG TIP™: Pour les coupes en plein bois et l’accès aux espaces réduits
  • NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue
  • Robustesse : Corps de la lame de 1,25 mm d'épaisseur pour une meilleure durabilité
  • Idéales pour le bois avec des vis ou des boulons
  • Rapide : Géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides
  • Design incliné : Excellent pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes
  • Antichocs : construction Bi-Métal flexible pour supprimer les risques de rupture

Caractéristique(s):

  • Max. profondeur de coupe dans le bois [mm] : 10 - 250
  • contenu du paquet : 5
  • variante du produit : THIN KERF 300 mm - 5 pcs
  • profondeur de coupe (dans le bois) : 250

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier