• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Démontage de la lame de scie alternative 230/5 mm (5 pièces)

Réf.: 48005036
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005036
EAN / GTIN 045242082704
Réf. fabricant 48005036
Article hors catalogue L01490 99

Description

Description:

  • FANG TIP™: Pour les coupes en plein bois et l’accès aux espaces réduits
  • NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue
  • Robustesse : Corps de la lame de 1,25 mm d'épaisseur pour une meilleure durabilité
  • Idéales pour le bois avec des vis ou des boulons
  • Rapide : Géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides
  • Design incliné : Excellent pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes
  • Antichocs : construction Bi-Métal flexible pour supprimer les risques de rupture

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 10 - 175
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : THIN KERF 230 mm - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 175