Lame de scie sabre 300/5 mm (5 pièces) the ax

Réf.: 48005027
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005027
EAN / GTIN 045242083022
Réf. fabricant 48005027
Article hors catalogue L01490 86

Description

Description:

  • FANG TIP™: pour les coupes en plein bois et l’accès aux espaces réduits
  • NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue
  • Robustesse : très épaisse (1,60 mm) indispensable pour les coupes avec clous ou vis
  • Rapide : la géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides
  • Design incliné : Excellent pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes
  • Antichocs : construction Bi-Métal flexible pour supprimer les risques de rupture

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 10 - 250
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : AX 300 - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 250