Lame de scie sabre 230/4,2 mm (5 pièces) bois + plastique

Réf.: 48005016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Optimisé pour le matériau: Bois
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 230 mm
Optimisé pour le matériau Bois
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005016
EAN / GTIN 045242082636
Réf. fabricant 48005016
Article hors catalogue L00800 917

Description

Description:

  • Géométrie des dents 3x plus rapide et triplement affûtée pour des coupes rapides et sans bavures
  • Les dents sont trempées et triplement affûtées pour des coupes rapides et nettes
  • Le corps de lame de 1,6 mm d'épaisseur offre une plus grande résistance à la flexion et des coupes silencieuses et à faible vibration à des vitesses de coupe élevées

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 6 - 190
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : 230 x 6 Tpi - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 190

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier