Description:
Verres de contrôle à faces parallèles MarGage 421 PS ; épaisseur : 50,00 / 50,12 / 50,25 / 50,37 mm ; diamètre en mm : 30 ; écart de planéité en µm : 0.15
Caractéristique(s):
- Application: Pour le contrôle simultané du parallélisme et de la planéité des surfaces de mesure planes des micromètres et des calibres pharyngés indicateurs selon le procédé d'interférence, respectivement 4 épaisseurs différentes, pour le contrôle du parallélisme dans différentes positions de broche (avec broches de mesure rotatives)
- Type d'étalonnage: Non calibré
- Désignation du produit: Verres de contrôle à faces parallèles
- Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
- Nom du groupe de produits: MarGage
- Plage de mesure: pour 50-75 mm
- Épaisseur en mm: 50,00 / 50,12 / 50,25 / 50,37 mm
- Type de produit: 421 PS
- Cote nominale: 50 mm
- Diamètre en mm: 30 mm
- Nombre de pièces par jeu: 4 Stück
- Écart de parallélisme en µm: 0.5 µm
- Ecart de planéité en µm: 0.15 µm