• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

421 PS Planparall. Prüfgläser 4-tlg. Nennmaß 12 mm

Réf.: 4800185
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4800185
EAN / GTIN 4059192061791
Réf. fabricant 4800185
Article hors catalogue 481381 12

Description

Description:

Verres de contrôle à faces parallèles MarGage 421 PS ; épaisseur : 12,00 / 12,12 / 12,25 / 12,37 mm ; diamètre en mm : 30 ; écart de planéité en µm : 0.15

Caractéristique(s):

  • Application: Pour le contrôle simultané du parallélisme et de la planéité des surfaces de mesure planes des micromètres et des calibres pharyngés indicateurs selon le procédé d'interférence, respectivement 4 épaisseurs différentes, pour le contrôle du parallélisme dans différentes positions de broche (avec broches de mesure rotatives)
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Verres de contrôle à faces parallèles
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 421 PS
  • Épaisseur en mm: 12,00 / 12,12 / 12,25 / 12,37 mm
  • Plage de mesure: 0-25 mm
  • Diamètre en mm: 30 mm
  • Cote nominale: 12 mm
  • Nombre de pièces par jeu: 4 Stück
  • Écart de parallélisme en µm: 0.3 µm
  • Ecart de planéité en µm: 0.15 µm