Lame de scie sabre 85/0,8 mm (5 parties) conduits de ventilation

Réf.: 48001630
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48001630
EAN / GTIN 045242300174
Réf. fabricant 48001630
Article hors catalogue L01490 79

Description

Description:

  • Pointe plongeante : entrée rapide dans les matériaux < 0,6 mm
  • Pas besoin d’outils supplémentaires
  • Polyvalence : profil du corps de lame effilé qui permet la découpe en arrondie
  • Longue durée de vie - denture 30 tpi optimisée pour la coupe des matériaux fins 0,6 – 1,5 mm
  • Le conduit en spirale le plus commun est de 0,8 mm d’épaisseur

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 5
  • Variante du produit : Ductwork Blade