• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

406 C/2 Jeu de cales étalon 87 pièces, en céramique

Réf.: 4800017
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4800017
EAN / GTIN 4059192027544
Réf. fabricant 4800017
Article hors catalogue L40110 356

Description

Exécution:

Avantages de la céramique:
  • Pour une utilisation dans les salles de mesure comme dans les rudes conditions d'atelier
  • Propriétés les plus adaptées à la pratique : bonne aptitude à la poussée, pas de corrosion, pas de conservation nécessaire, faible poids, très résistant aux rayures
  • Résistance à la corrosion. La céramique est en outre très résistante aux bases, aux acides, à l'huile, à l'eau de meulage et à d'autres milieux agressifs
  • L'endommagement des surfaces de mesure par des rayures ou des éclats n'entraîne aucun rejet de matériau. L'aptitude à la poussée et la précision dimensionnelle sont conservées
  • Extrêmement résistant à l'usure. Durée de vie la plus longue et stabilité maximale de tous les matériaux pour cotes finales. Intervalles nettement plus longs possibles pour la surveillance des moyens de contrôle
  • Coefficient de dilatation similaire à celui de l'acier. Cela permet une utilisation illimitée en production et en laboratoire, même dans des conditions de température défavorables
  • La céramique est antistatique, antimagnétique et non conductrice d'électricité

Description:

406 C Jeu d'embouts parallèles en céramique
  • 87 pièces
  • Classe de tolérance : 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Coffret en bois avec bandes d'inscription claires, certificat de calibrage Mahr

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Jeu de cales d'épaisseur parallèles Céramique
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 406 C
  • Nombre de pièces par jeu: 87 Stück
  • Classe de tolérance: 2

Norme:

DIN EN ISO 3650

Produits adaptés

Accessoires