406/0 Jeu de cales étalon 87 pièces, en acier

Réf.: 4800010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 0
Matériau Stahl
Nombre de cales étalons 87
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4800010
EAN / GTIN 4059192027490
Réf. fabricant 4800010
Article hors catalogue L40110 231

Description

Description:

406 Jeu de mètres parallèles en acier
  • 87 pièces
  • Classe de tolérance : 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Coffret en bois avec bandes d'inscription claires, certificat de calibrage Mahr

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Jeu de cales de fin de course parallèles acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Tableau des dimensions nominales Dimensions finales: ; ; Cotes nominales ; Echelonnement ; Nombre de pièces ; ; ; mm ; mm ; ; ; 0,5 ; - ; 1 ; ; ; 1,001...1,009 ; 0,001 ; 9 ; ; ; 1,01...1,49 ; 0,01 ; 49 ; ; ; 1...9,5 ; 0,5 ; 18 ; ; ; 25...100 ; 25 ; 4 ; ; ;
  • Type de produit: 406
  • Nombre de pièces par jeu: 87 Stück
  • Classe de tolérance: 0

Norme:

DIN EN ISO 3650