Adaptateur de radiateur

Réf.: 4800-17
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
Référence article 4800-17
EAN / GTIN 4000896109661
Réf. fabricant 4800-17
Article hors catalogue L60140 2090

Description

Description:

Utilisation :
Contrôle des défauts d’étanchéité dans les systèmes de refroidissement et les circuits de chauffageAdaptateur de radiateur pour
  • OPEL Vectra C ∙ Astra H ∙ Astra J ∙ Astra K ∙ Meriva ∙ Signum ∙ Corsa D ∙ Insignia
  • FIAT 500X
  • JEEP Compass ∙ Renegade
  • ALFA ROMEO Giulia ∙ Stelvio
  • JOHN DEERE
    • Tracteurs de série 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9
    • Récolteuses-hacheuses de série 8000 · 9000
    • Pulvérisateurs automoteurs R4040 ∙ R4050 ∙ R4140 ∙ 4150
    • Faucheuse-andaineuse W170
    • Récolteuse de coton CP690
    • Excavatrice 160DLC
    • Bouteur chenillé 700J
    • Chargeuse sur roues WL53 · WL56
  • HITACHI excavatrice ZAXIS 6
  • HAGIE STS 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 16
Élargissement de l’assortiment pour les testeurs de radiateurs existants HAZET 4800
  • Les filetages sont précisément adaptés aux orifices des réservoirs d'expansion
  • Pièce de raccord pour la connexion au raccord rapide de la pompe de radiateur 4800-1 et à la pièce intermédiaire 4800-2 ou aux appareils de remplissage à vide du radiateur HAZET 4801-1 et 4802-1
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.19 kg

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier