Adaptateur de radiateur

Réf.: 4800-12A
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
Référence article 4800-12A
EAN / GTIN 4000896161898
Réf. fabricant 4800-12A
Article hors catalogue L60140 2089

Description

Description:

Utilisation :
Contrôle des défauts d’étanchéité dans les systèmes de refroidissement et les circuits de chauffageAdaptateur de radiateur pour
  • AUDI A1 (année 2010 →) ∙ A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 année 2007 → ∙ A6 ∙ A8 ∙ TT ∙ Q5 ∙ Q7 ∙ R8
    VW Passat B5 ∙ Eos ∙ Bora ∙ T5 ∙ T6 ∙ T7 ∙ LT ∙ Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ Vento ∙ Jetta ∙ ID.3 ∙ ID.4 ∙ ID.5
    SEAT Toledo ∙ León
    ŠKODA Octavia ∙ Fabia année 1998 → ∙ Roomster ∙ Superb
    PORSCHE Cayenne ∙ Panamera ∙ Cayman 718
    MULTICAR M27
Élargissement de l’assortiment pour les testeurs de radiateurs existants HAZET 4800
  • Les filetages sont précisément adaptés aux orifices des réservoirs d'expansion
  • Pièce de raccord pour la connexion au raccord rapide de la pompe de radiateur 4800-1 et à la pièce intermédiaire 4800-2 ou aux appareils de remplissage à vide du radiateur HAZET 4801-1 et 4802-1
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.18 kg

Produits adaptés

Accessoires