• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couvercle rabattable

Réf.: 47D3/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 47D3/7016
EAN / GTIN 4017976534763
Réf. fabricant 47D3/7016
Article hors catalogue L90070 408

Description

Exécution:

monté

Description:

Couvercle rabattable pour benne, ouverture sur 2 parties. Fermeture sécurisée par crochet à ressort. Partie avant peut être verrouillée par crochet à ressort évitant le déversement accidentel. Partie arrière également verrouillable. Goutière pour bonne prise en main sur partie avant et arrière. Tôle d'acier de 1,5 mm, renforcement interne en fer plat de 15 x 3 mm. Pas d'angles saillants externes. Revêtement époxy Gris Anthracite RAL 7016. Livrable à postériori. Supplément par chariot-benne.

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 1321
Largeur totale (mm): 794
Couleur: gris anthracite
Remarques: pour bennes basculantes 4703