Haut de sous-vêtements XLIGHT XS

Réf.: 479917349835XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb
Taille unisexe XS
Type de produit maillot de corps

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479917349835XS
EAN / GTIN 7330509545560
Réf. fabricant 479917349835XS
Article hors catalogue L00980 6101

Description

Exécution:


Matière principale
100% laine mérinos, jersey simple, 160 g/m²

Finition
Dossier allongé, Finition douce au bas

Détails
Col rond
Coutures en couleur contrastée

Fonctionnalité
Slim fit
Température recommandée +10°C à -10°C.

Description:

  • Top de sous-vêtement fin et léger en 100% laine mérinos superfine qui vous garde au chaud et au sec toute l'année
  • La matière est une laine mérinos extra fine qui offre une bonne isolation avec d'excellentes propriétés d'évacuation et de régulation de la température
  • Température recommandée de +10°C à -10°C