Griffe d'extraction ∙ 174 mm

Réf.: 4797-5
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
    Type de produit Extracteur a 2 griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4797-5
    EAN / GTIN 4000896176137
    Réf. fabricant 4797-5
    Article hors catalogue L60140 5623

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Démontage des injecteurs « Common-Rail » sans démontage de la culasseExtraction facile d'injecteurs en combinaison avec un extracteur à inertie p. ex. HAZET 1788 T-1
    • Griffe d'extraction avec filetage intérieur M10 x 1,5 mm
    • Moteurs MAN D08 ∙ D20 ∙ D26 ∙ D28
    • Adapté aux espaces réduits dans la culasse
    • La partie supérieure de l'extracteur permet de saisir l'injecteur sans l'endommager
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 174 mm
    • Poids net (kg): 0.78 kg