{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de pesée maximale | 30 kg | |
Lecture | 2 g | |
Reproductibilité | 2 g | |
Linéarité | ±4 g | |
Temps de montée | 2 s | |
Poids unitaire minimal | 10 g | |
Dimensions du plateau | 315×215 mm | |
Largeur | 350 mm | |
Profondeur | 330 mm | |
Hauteur | 120 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
Poids net | 3,6 kg | |
Type de produit | Balances compteuses | |
Tension nominale | 240 V |
Référence article | 479541 30 | |
EAN / GTIN | 4045761214835 |