{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de pesée maximale | 0 g - 420 g | |
Lecture | 0,001 g | |
Reproductibilité | 0,002 g | |
Linéarité | ±0,005 g | |
Référence fabricant | 572 | |
Temps de montée | 3 s | |
Poids unitaire minimal | 0,01 g | |
Dimensions du plateau | ⌀ 106 mm | |
Largeur | 180 mm | |
Profondeur | 310 mm | |
Hauteur | 85 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
Poids net | 2,3 kg | |
Type de produit | Balances de précision |
Référence article | 479521 420 | |
EAN / GTIN | 4045761356849 |