Balance de poche, type TGC 150 g

Réf.: 479446 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 81,40 € /pcs.
  • 76,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de pesée maximale 150 g
    Lecture 0,01 g
    Largeur 100 mm
    Profondeur 130 mm
    Hauteur 18 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 2
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Poids net 0,18 kg
    Type de produit Balances compactes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 479446 150
    EAN / GTIN 4045761217522

    Description

    Exécution:

    • Avec fonction de pesée additionnelle, touche de tarage.
    • Programme de réglage CAL: pour une grande précision.

    Balance de poche plate avec grand plateau de pesée en acier inoxydable et coupelle de tarage pratique. Ecran LCD rétroéclairé pour une lecture aisée du poids.

    Livraison:

    Avec 2 piles 081560 réf. CR2032.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange