Balance à grue, type HCD 300 kg

Réf.: 479434 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de piles incluses 2
    Plage de pesée maximale 300 kg
    Lecture 100 g
    Affichage avec rétroéclairage oui
    Erreur admissible à partir de la valeur maximale 0,2 %
    Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
    Touche de maintien de valeur oui
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Autonomie des piles 20 h
    Largeur boîtier 194 mm
    Profondeur boîtier 79 mm
    Hauteur boîtier 97 mm
    Longueur totale 276 mm
    Poids net 1,1 kg
    Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C
    Type de produit Balances suspendues/à grue

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 479434 300
    EAN / GTIN 4045761214170
    Réf. fabricant HCD 300K-1

    Description

    Exécution:

    Affichage à LED rétroéclairé pour une lecture aisée, même à grande distance. Fonction Data-Hold pour le maintien de la valeur affichée.
    Grande mobilité grâce à la construction légère et stable. Autonomie de la batterie: env. 20 heures.

    Livraison:

    Avec radiotélécommande et 2 piles 081561 réf. LR3. Balance avec 4 piles 081561 LR6.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange