• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste en laine ignifugée Noir XXL

Réf.: 479310779900XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur schwarz
Taille unisexe 2XL
Type de produit Veste ignifugée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479310779900XXL
EAN / GTIN 7330509643679
Réf. fabricant 479310779900XXL

Description

Exécution:


Matière principale
79% laine, 19% modacrylique, 2% antistatique, laine mérinos, tricot éponge, résistant aux flammes, antistatique, 390 g/m²
Finition
Dos prolongé, Ourlet inférieur réglable par élastique
Côtes de maintien prolongées avec trou pour le pouce et ourlet élastique

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle cachée

Fonctionnalité
Sans métal

Détails
Col montant avec fermeture à glissière dissimulée
Étiquettes de certification externes

Description:

  • Vêtement en laine ignifugé et sans métal qui peut être utilisé comme veste par-dessus un sous-vêtement ou comme vêtement de renfort sous un manteau
  • L'éponge de laine de la veste offre une bonne protection contre la chaleur tout en se réchauffant dans le froid
  • Il possède des extrémités de manches avec une prise pour le pouce et s'adapte parfaitement à la veste coquille 4088 de Blåkläder
  • Vêtement recherché pour les travaux extérieurs dans des domaines tels que l'électricité, l'énergie éolienne et hydroélectrique
  • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Norme:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²