Exécution:
Matière principale
79% laine, 19% modacrylique, 2% antistatique, laine mérinos, tricot éponge, résistant aux flammes, antistatique, 390 g/m²
Finition
Dos prolongé, Ourlet inférieur réglable par élastique
Côtes de maintien prolongées avec trou pour le pouce et ourlet élastique
Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle cachée
Fonctionnalité
Sans métal
Détails
Col montant avec fermeture à glissière dissimulée
Étiquettes de certification externes
Description:
- Vêtement en laine ignifugé et sans métal qui peut être utilisé comme veste par-dessus un sous-vêtement ou comme vêtement de renfort sous un manteau
- L'éponge de laine de la veste offre une bonne protection contre la chaleur tout en se réchauffant dans le froid
- Il possède des extrémités de manches avec une prise pour le pouce et s'adapte parfaitement à la veste coquille 4088 de Blåkläder
- Vêtement recherché pour les travaux extérieurs dans des domaines tels que l'électricité, l'énergie éolienne et hydroélectrique
- EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2
Norme:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 6,4 cal/cm²