• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Softshell haute visibilité jaune/bleu marine XXXL pour femme

Réf.: 479125133389XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe 3XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479125133389XXXL
EAN / GTIN 7330509776643
Réf. fabricant 479125133389XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3 couches, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet ajustable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable avec auto-agrippante

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière

Détails
Collet doublé polaire, Col montant
Sections d'épaules en couleur contrastée
Bonne surface de transfert
Capuche amovible
Anneau en D

Fonctionnalité
Matière imperméable au vent et à l'eau, pas de coutures étanches, Champ de couleurs sombres dans les sections à forte exposition aux grimes
Coupe femme

Reflex
Détails réfléchissants, bande réfléchissante de 50 mm de large, bande réfléchissante sur le corps et les manches

Fermeture frontale
Glissière plastique robuste à double sens

Description:

  • Veste légère à la coupe féminine
  • Le tissu softshell la rend extrêmement douce, souple et confortable
  • La veste bicolore présente des couleurs contrastées sur les zones exposées pour une visibilité et une sécurité optimales au moment où l'on en a le plus besoin
  • Cette veste hi-visuelle design est certifiée conforme aux normes de sécurité et présente la légèreté, extensible et la résistance des vêtements de travail haute performance
  • En outre, le tissu est imperméable et la capuche peut être retirée lorsqu'elle n'est pas nécessaire
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, vêtements de protection haute visibilité de classe 2

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B