• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capteur de force 0-320 kN

Réf.: 479100 0-320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (kN) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 43
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 kN - 320 kN
Valeur de graduation 10 kN
Erreur admissible ± 1,6 de la valeur finale de la plage de mesure (± 2,5 avec index mobile) %
⌀ piston 100 mm
Indice de protection IP IP 43
Surface du piston 80 cm2
Métrologie analogique
Capteur de force surélevé 41 mm
⌀ capteur de force 138 mm
Température de fonctionnement -10 °C - 50 °C
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Capteur de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479100 0-320
EAN / GTIN 2050001056375

Description

Exécution:

Capteur de force hydraulique avec manomètre raccordé directement pour mesure de la force statique et quasi-statique.
Boîtier et piston en acier spécial, manomètre en laiton pressé avec index mobile. Protection contre la pénétration de corps étrangers et contre les projections d’eau (IP43).
3× filetages de fixation M5 au fond du boîtier.

Avantage(s):

Garantie d’étanchéité de 5 ans en cas d’utilisation conforme.

Fonctionnement:

IP43: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Utilisation:

Dans la construction de machines-outils.

Livraison:

Avec afficheur, certificat de conformité et valise de transport.