{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 N - 20 N | |
Résolution | 0,002 N | |
Précision | 0,1 | |
Mémoire des valeurs mesurées | 99 | |
Interface | Interface Bluetooth; Port USB; Interface Digimatic | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Application radio | HID (Human Interface Device) | |
Métrologie | numérique | |
Longueur | 191 mm | |
Largeur | 84 mm | |
Hauteur | 42 mm | |
Type de produit | Capteurs de force |
Référence article | 479027 20 | |
EAN / GTIN | 2050002071506 |