{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 N - 250 N | |
Résolution | 0,05 N | |
Précision | 0,2 | |
Mémoire des valeurs mesurées | 50 | |
Interface | Interface Digimatic; Port USB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Métrologie | numérique | |
Longueur | 191 mm | |
Largeur | 84 mm | |
Hauteur | 42 mm | |
Type de produit | Capteurs de force |
Référence article | 479025 250 | |
EAN / GTIN | 2050002070752 |