• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste hardshell S

Réf.: 479019779899S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur dunkelgrau / schwarz
Taille unisexe S
Type de produit Veste de pluie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479019779899S
EAN / GTIN 7330509592137
Réf. fabricant 479019779899S

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Finition
Haut de jambe réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur en bout de manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable

Poches
Poche de poitrine avec fermeture à glissière
Poches avant avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec fermeture à glissière

Doublure
Doublure en maille

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches

Détails
Capuche amovible avec doublure en maille, Capuche amovible et réglable
Zipper dans la doublure pour le transfert
Impression sur la poitrine

Reflex
Impression par bande réfléchissante sur la manche et la casquette

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle

Explication des tailles
Le produit présente un arc de taille étendu dans certaines couleurs

Description:

  • Veste à coque avec coutures étanches et matériau de surface imperméable et coupe-vent qui protège du vent, la pluie et l'usure extérieure
  • La veste coquille s'intègre aux autres couches de vêtements en libérant l'humidité
  • Cordon de serrage et stoppeurs à l'ourlet
  • Capuche amovible avec doublure en maille
  • Poches fonctionnelles, notamment une poche intérieure et une poche intérieure pour téléphone
  • Panneau arrière étendu pour un bon ajustement
  • Certifié selon la norme EN 343

Norme:

  • EN 343, Class 3.3
  • Hi-vis certification not applicable