Veste hardshell L

Réf.: 479019779899L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur dunkelgrau / schwarz
    Taille unisexe L
    Type de produit Veste de pluie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 479019779899L
    EAN / GTIN 7330509592113
    Réf. fabricant 479019779899L

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

    Finition
    Haut de jambe réglable avec cordon de serrage
    Poignet intérieur en bout de manche avec trou pour le pouce, Bout de manche réglable

    Poches
    Poche de poitrine avec fermeture à glissière
    Poches avant avec fermeture à glissière
    Poche intérieure avec fermeture à glissière

    Doublure
    Doublure en maille

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches

    Détails
    Capuche amovible avec doublure en maille, Capuche amovible et réglable
    Zipper dans la doublure pour le transfert
    Impression sur la poitrine

    Reflex
    Impression par bande réfléchissante sur la manche et la casquette

    Fermeture avant
    Glissière plastique unidirectionnelle

    Explication des tailles
    Le produit présente un arc de taille étendu dans certaines couleurs

    Description:

    • Veste à coque avec coutures étanches et matériau de surface imperméable et coupe-vent qui protège du vent, la pluie et l'usure extérieure
    • La veste coquille s'intègre aux autres couches de vêtements en libérant l'humidité
    • Cordon de serrage et stoppeurs à l'ourlet
    • Capuche amovible avec doublure en maille
    • Poches fonctionnelles, notamment une poche intérieure et une poche intérieure pour téléphone
    • Panneau arrière étendu pour un bon ajustement
    • Certifié selon la norme EN 343

    Norme:

    • EN 343, Class 3.3
    • Hi-vis certification not applicable