Jeu de feuilles calibrées, 10 pc. 50×300 mm, Acier C, Epaisseur: 0,02mm

Réf.: 478750 0,02
Fixer le prix 10 Unité (4,35 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±2 µm
Largeur feuille 50 mm
Longueur feuille 300 mm
Matériau Acier inoxydable
Epaisseur 0,02 mm
Nombre de feuilles 10
Type de produit Feuille calibrée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478750 0,02
EAN / GTIN 2050001057426
Réf. fabricant 503

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur des feuilles marquée de manière indélébile. Dans des boîtes de stockage robustes.
Acier C − Acier au carbone, matériau n° 1.1274, laminé à froid, surface non revêtue (réf. 0,02 inoxydable).

Utilisation:

Mise en place d’outils; ajustage d’appareils; compensation de tolérances;calage de dispositifs; dégauchissage de machines; mise en place de moules; réglage du jeu de palier; adaptation d’agrégats; réajustage de lames de cisaillement; dégauchissagede pièces à usiner, etc.

Livraison:

1 paquet de 10 feuilles.