Bande de feuille 150×2500 mm 0,4 mm

Réf.: 478740 0,4
(28,32 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±9 µm
Longueur feuille 2 500 mm
Largeur feuille 150 mm
Matériau Laiton
Epaisseur 0,4 mm
Type de produit Bandes de feuilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478740 0,4
EAN / GTIN 4045197208064

Description

Exécution:

Ces rubans laminés de précision sont conditionnés dans des boîtes en plastique (facile à dérouler). Les boîtes sont modulables en un seul bloc, empilables pour prendre moins de place et protègent le matériau de la saleté.
Laiton − Matériau n° CuZn 37 (CW508L), laminé à chaud, surface non revêtue.

Utilisation:

Mise en place d’outils; ajustage d’appareils; compensation de tolérances; calage de dispositifs; dégauchissage de machines; mise en place de moules; réglage du jeu de palier; adaptation d’agrégats; réajustage de lames de cisaillement; dégauchissagede pièces à usiner, etc.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier