{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | ±10 µm | |
Norme | Norme usine | |
Matériau | Acier C | |
Longueur galets | 5 m | |
Largeur galets | 25 mm | |
Epaisseur | 0,6 mm | |
Type de produit | Clinquants en rouleaux |
Référence article | 478520 0,6 | |
EAN / GTIN | 2050001054425 | |
Réf. fabricant | 326 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clinquant 25 mm×5 m, Acier C, Epaisseur: 0,6mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
|
|
Epaisseur | 0,6 mm | 0,6 mm |
Erreur admissible | ±10 µm | ±10 µm |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Largeur galets | 25 mm | 12,7 mm |
Longueur galets | 5 m | 5 m |
Matériau | Acier C | Acier C |
Type de produit | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux |