{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | ±4 µm | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance | T3 | |
Matériau | inoxydable | |
Matière | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur galets | 5 m | |
Largeur galets | 12,7 mm | |
Epaisseur | 0,12 mm | |
Type de produit | Clinquants en rouleaux |
Référence article | 478507 0,12 | |
EAN / GTIN | 4045197925824 | |
Réf. fabricant | 478507 0,12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clinquant 12,7 mm×5 m, inoxydable, Epaisseur: 0,12mm
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
|
|
Epaisseur | 0,12 mm | 0,12 mm |
Erreur admissible | ±4 µm | ±4 µm |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Longueur galets | 5 m | 5 m |
Matériau | inoxydable | Acier C |
Type de produit | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux |
Tolérance | T3 | T3 |