• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste hiver retardant flamme XXXL

Réf.: 478415168900XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur marineblau
Taille unisexe 3XL
Type de produit Blouson de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478415168900XXXL
EAN / GTIN 7330509717059
Réf. fabricant 478415168900XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant à la flamme, 350g/m²

Finition
Haut de forme réglable fermeture auto-agrippante, Dos allongé
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante
Détails
Soufflet dans le dos
Etoffe dans le dos
Collet haut avec fermeture à glissière dissimulée
Étiquettes de certification externes

Fonctionnalité
Manches pré-pliées
Doublées, Repousse l'huile, la saleté et l'eau

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée

Poches
Poche intérieure avec rabat
Poches de poitrine avec fermeture à glissière couverte
Poche intérieure

Description:

  • Veste ignifuge durable pour les vêtements d'hiver, avec une fermeture à glissière métallique robuste, dissimulée et à sens unique, plus des poches pratiques
  • Panneau dorsal soufflé et manches articulées pour un confort accru
  • Le tissu est conforme à la norme sur les éclairs d'arc EN 61482-1-1 ATPV 16. 0 cal/ cm²
  • Certifié selon les normes EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 Classe 2
  • EN ISO 11611, Classe 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Norme:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1