• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de 10 jauges d’épaisseur, T3 2

Réf.: 478300 2
Fixer le prix 10 Unité (1,13 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Précision T3
Norme Norme usine
Pas 0,01 mm
Longueur lame 100 mm
Epaisseur 0,03 mm - 0,09 mm
Nombre de pièces 10
Type de produit Jauge d’épaisseur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478300 2
EAN / GTIN 4045197525369
Réf. fabricant 478300 2

Description

Exécution:

Lamelles de jauge d’épaisseur en acier; non attachées, jeu de 10 pièces, dans une seule épaisseur, précision T3.

Livraison:

10 lames de jauge d’épaisseur dans une seule épaisseur avec anneau.

Accessoire(s):

Porte-jauges d’épaisseur 478510.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer l’épaisseur désirée au sein du pas prédéfini, p. ex. code art. 478300 réf. 2 0,04.