Jauge d’épaisseur, acier, T2, Nombre de lames: 13

Réf.: 478200 13
Fixer le prix 13 Unité (0,25 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
7 487 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de lames Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Tolérance T2
Epaisseur de lame 0,05-0,25 (0,05 crois.) 0,3-1,0 (0,1 crois.) mm
Nombre de lames 13
Longueur lame 100 mm
Matériau Acier
Type de produit Jauge d’épaisseur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478200 13
EAN / GTIN 4045197207463
Réf. fabricant 478200 13
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lames en acier à ressort avec inscription claire. Lames en acier de largeur identique, repliables grâce à une articulation rivetée. Lames en acier de forme conique. Dans un étui nickelé pouvant être bloqué.
Jauge d’épaisseur en acier, tolérance T2.
Jauge d’épaisseur.