• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Veste doublée haute visibilité XS

Réf.: 478019773389XS
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / marineblau
Taille unisexe XS
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478019773389XS
EAN / GTIN 7330509655450
Réf. fabricant 478019773389XS

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Finition
Haut de jambe réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de la manche réglable avec auto-agrippante

Doublure
Doublure en quilt dans la manche, doublure légère, doublure Airmesh
Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches
Manchons pré-pliés

Détails
Logo imprimé sur la poitrine
Zipper dans la doublure pour le transfert
Anneau D
Capuche amovible et réglable (vendue séparément, 2165, 2166)

Poches
Poches latérales avec fermeture à glissière
Poches poitrine avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec fermeture à glissière

Reflex
Détails réfléchissants, bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules, bande réfléchissante de transfert de 50 mm de large

Fermeture avant
Glissière plastique à sens unique

Description:

  • Une veste d'hiver légère à haute visibilité avec beaucoup de mouvement et de bonnes caractéristiques pour les conditions météorologiques plus froides
  • La veste est coupe-vent, - et imperméable avec des coutures étanches et possède une doublure en maille légère qui augmente la flexibilité et vous garde au chaud
  • Des détails réfléchissants imprimés sur les épaules offrent une bonne visibilité même du dessus
  • Peut également avoir une capuche supplémentaire en tissu haute visibilité et des boutons poussoirs (modèle 2165 avec doublure légère ou 2166 avec doublure en maille)
  • Certifié selon les normes EN 343 et EN ISO 20471 XS-S Classe 2, M--> : Classe 3, vêtements de protection pour haute visibilité

Norme:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885