• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dressing plate 10,5x33x5 mm B180

Réf.: 477755
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Dispositif de dressage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 477755
EAN / GTIN 9003174777557
Réf. fabricant 477755
Article hors catalogue L50140 1309

Description

Description:

Les plaquettes de dressage représentent une alternative de haute qualité aux diamants à grain unique conventionnels. Elles conviennent parfaitement pour le dressage de toutes les meules en corindon supérieur et carbure de silicium. Elles sont principalement utilisées pour le dressage de meules larges ou de meules profilées présentant une arête étroite. L'utilisation de plaquettes de dressage permet d'atteindre une précision maximale durant le processus de dressage.

Caractéristique(s):

  • Form: 50AP- PLAQUE A DRESSER
  • Spécification : 15 - 1,8
  • Dimension (D/B x T x H/L): 10,5 x 33 x 5 mm
  • Diamètre: 10.5 mm
  • Epaisseur: 33 mm
  • Alésage: 5 mm

Avantage(s):

  • Disponibles dans trois variantes de diamant
  • Haut niveau de répétabilité

Utilisation:

  • Pour le dressage stationnaire de toutes les meules en oxyde d'alumine et en carbure de silicium.