Stationary dressing 20,5 x 33 x 5 mm 15 - 1,8

Réf.: 477749
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Plaque de dressage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 477749
    EAN / GTIN 9003174777496
    Réf. fabricant 477749

    Description

    Description:

    Les plaquettes de dressage représentent une alternative de haute qualité aux diamants à grain unique conventionnels. Elles conviennent parfaitement pour le dressage de toutes les meules en corindon supérieur et carbure de silicium. Elles sont principalement utilisées pour le dressage de meules larges ou de meules profilées présentant une arête étroite. L'utilisation de plaquettes de dressage permet d'atteindre une précision maximale durant le processus de dressage.

    Caractéristique(s):

    • Form: 50AP- PLAQUE A DRESSER
    • Spécification : 15 - 1,8
    • Dimension (D/B x T x H/L): 20,5 x 33 x 5 mm
    • Diamètre: 20.5 mm
    • Epaisseur: 33 mm
    • Alésage: 5 mm

    Avantage(s):

    • Disponibles dans trois variantes de diamant
    • Haut niveau de répétabilité

    Utilisation:

    • Pour le dressage stationnaire de toutes les meules en oxyde d'alumine et en carbure de silicium.