Jauge pour cordons de soudure, 12 lamelles

Réf.: 477700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 3 mm - 12 mm
Exécution 12 jauges sur la bague
Pas de 0,5 mm 3 mm - 7 mm
Pas de 1,0 mm 7 mm - 12 mm
Utilisation soudé à angle droit
Nombre de jauges 12
Type de produit Jauges pour cordons de soudure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 477700
EAN / GTIN 4045197207418
Réf. fabricant 477700

Description

Exécution:

12 lamelles en éventail retenues par une bague (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 10 / 12 mm).

Utilisation:

Pour le contrôle de cordons de soudure plat.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop