{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure | 0 mm - 30 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Erreur admissible | 0,02 mm | |
Norme | Norme usine | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de produit | Jauges pour cordons de soudure |
Référence article |
477630 30
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197927675
Copier |
|
Réf. fabricant |
477630 30
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |