Jauge pour cordons de soudure avec graduation ABCD

Réf.: 477620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 mm - 20 mm
Lecture 0,1 mm
Utilisation Angle de flanc a
Type de produit Jauges pour cordons de soudure

Identification et classification

Référence article 477620
EAN / GTIN 4045197883780
Réf. fabricant 477620
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plage de mesure 0 – 20 mm. Précision de lecture 0,1 mm. Lecture au moyen d'un trait de référence dans la fenêtre de lecture. L'utilisation de la jauge sur une seule face permet de limiter au maximum les erreurs de mesure. Acier inoxydable. Règle intégrée 0 – 90 mm.

Utilisation:

Pour une mesure simple et rapide de la hauteur des cordons de soudure. Pour la mesure de l'angle de flanc α.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services