• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge pour cordons de soudure avec coulisseau, acier inoxydable

Réf.: 477600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
624 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 mm - 20 mm
Lecture 0,1 mm
Exécution Coulisseau avec vis de serrage
Utilisation Cordons de soudure plats et d'angle
Nombre de jauges 1
Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Jauges pour cordons de soudure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 477600
EAN / GTIN 4045197207401
Réf. fabricant 477600

Description

Exécution:

Plage de mesure 20 mm, lecture 0,1 mm. Coulisseau avec vis de serrage. Acier inoxydable.

Utilisation:

Pour la mesure de cordons de soudure plats et en coin.