Jauge à rayons, acier inoxydable 1-7 mm

Réf.: 477550 1-7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
230 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour rayon (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour rayon 1 mm - 7 mm
    Pas de 0,25 mm 1 mm - 3 mm
    Pas de 0,5 mm 3 mm - 7 mm
    Nombre de lames pour chaque rayon int. / ext. 17
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Type de produit Jauges à rayons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 477550 1-7
    EAN / GTIN 4045197207388
    Réf. fabricant 477550 1-7

    Description

    Exécution:

    En acier; jauges précises concaves et convexes. Etrier de retenue plat avec vis de serrage pour le maintien des lamelles (sauf réf. 0,5 − 13). Le rayon est indiqué sur chaque lamelle.
    Acier inoxydable.

    Utilisation:

    Pour le contrôle de rayons intérieurs et extérieurs.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier