• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Retardant Flamme 4XL

Réf.: 4774151689004XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur marineblau
Taille unisexe 4XL
Type de produit Blouson de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4774151689004XL
EAN / GTIN 7330509560037
Réf. fabricant 4774151689004XL
Article hors catalogue L00980 5012

Description

Exécution:


Matière principale
85% coton, 14% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
Poches
Poches de poitrine avec rabat, Poche poitrine avec anneau en D
Poche intérieure avec rabat

Détails
Soufflet au dos
Étiquettes de certification externes

Finition
Finition de manche ajustable avec auto-agrippante
Heutte ajustable avec auto-agrippante

Fermeture frontale
Cachée, une fermeture à glissière en métal à une cachée en métal

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Fonctionnalité
Oil, de la saleté et de l'eau

Description:

  • Veste ignifuge avec ourlet et bouts de manches réglables, et avec panneau arrière soufflé pour un confort optimal
  • Le vêtement est durable et possède des poches pratiques avec rabats pour simplifier votre travail
  • Lavage industriel
  • Certifié selon la norme EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1
  • ISO 11611 classe 1 A1
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
  • ATPV : 16,0 cal/cm², HAF : 82,0%

Norme:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%