Description:
En comparaison avec les outils de rectification en vitrifié conventionnelle, les outils CBN se distinguent par une durée de vie élevée et des temps de rectification raccourcis. Ils offrent également un haut niveau d'exactitude dimensionnelle. Cet outil à liant galvanique est principalement utilisé pour l'usinage d'aciers hautement alliés et d'aciers rapides, mais peut également servir à l'usinage de l'inox.
Caractéristique(s):
- Form: 1A1W MEULE SUR TIGE
- Spécification : 7 X S6
- Dimension (D x T): 6 x 7 mm
- Diamètre: 6 mm
- Epaisseur: 7 mm
- Granulométrie: 126
- Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier
Avantage(s):
- Grande tenue de forme
- Pour les petits diamètres
- Superabrasifs
Utilisation:
- Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et en acier rapide