Cylindrical grinding disc 5x7 mm B126GST steel/hss

Réf.: 477412
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pierres d'affûtage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 477412
    EAN / GTIN 9003174774129
    Réf. fabricant 477412

    Description

    Description:

    En comparaison avec les outils de rectification en vitrifié conventionnelle, les outils CBN se distinguent par une durée de vie élevée et des temps de rectification raccourcis. Ils offrent également un haut niveau d'exactitude dimensionnelle. Cet outil à liant galvanique est principalement utilisé pour l'usinage d'aciers hautement alliés et d'aciers rapides, mais peut également servir à l'usinage de l'inox.

    Caractéristique(s):

    • Form: 1A1W MEULE SUR TIGE
    • Spécification : 7 X S3
    • Dimension (D x T): 5 x 7 mm
    • Diamètre: 5 mm
    • Epaisseur: 7 mm
    • Granulométrie: 126
    • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier

    Avantage(s):

    • Grande tenue de forme
    • Pour les petits diamètres
    • Superabrasifs

    Utilisation:

    • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et en acier rapide