• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Internal cylindrical grinding, CBN electroplated 2 x 4 mm 4 X S3

Réf.: 477406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 477406
EAN / GTIN 9003174774068
Réf. fabricant 477406

Description

Description:

En comparaison avec les outils de rectification en vitrifié conventionnelle, les outils CBN se distinguent par une durée de vie élevée et des temps de rectification raccourcis. Ils offrent également un haut niveau d'exactitude dimensionnelle. Cet outil à liant galvanique est principalement utilisé pour l'usinage d'aciers hautement alliés et d'aciers rapides, mais peut également servir à l'usinage de l'inox.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1W MEULE SUR TIGE
  • Spécification : 4 X S3
  • Dimension (D x T): 2 x 4 mm
  • Diamètre: 2 mm
  • Epaisseur: 4 mm
  • Granulométrie: 91
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier

Avantage(s):

  • Grande tenue de forme
  • Pour les petits diamètres
  • Superabrasifs

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et en acier rapide