Cylindrical grinding disc 4x5 mm D126XGST carbide/industrial ceramic

Réf.: 477349
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules pour rectification cylindrique intérieure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 477349
    EAN / GTIN 9003174773498
    Réf. fabricant 477349

    Description

    Description:

    Cet outil à liant galvanique est principalement utilisé pour l'usinage de carbure de tungstène et de céramiques industrielles. En comparaison avec les outils de rectification en vitrifiée conventionnelle, les outils diamantés se distinguent par une durée de vie élevée et des temps de rectification raccourcis. Ils offrent également un haut niveau d'exactitude dimensionnelle et exercent une faible pression de rectification. Ils sont donc idéaux pour l'usinage de petits diamètres.

    Caractéristique(s):

    • Form: 1A1W MEULE SUR TIGE
    • Spécification : 5 X S3 X 50
    • Dimension (D x T): 4 x 5 mm
    • Diamètre: 4 mm
    • Epaisseur: 5 mm
    • Granulométrie: 126
    • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène;Céramique

    Avantage(s):

    • Grande tenue de forme
    • Pour les petits diamètres
    • Superabrasifs

    Utilisation:

    • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en Métal dur et en céramique industrielle.